曜日別特売
PA-1752 ノンスリップレインジャー アテツキ ペンギンエース 71029035

ノンスリップレインジャー アテツキ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード71029035品番PA-1752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手の平に2重のアテ付きを施し、よりハードな使用にも耐えるように配慮。手に素早くフィットするゴム絞りに加え、手首マジック付なので、締め具合を自在に調整できます。

サイズMトラスコ品番855-3047入数(双)1全長(cm)21.5中指長(cm)8材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリウレタン手の平幅(cm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71029062
2021-02-13
用途: 機械の操作時
運輸・通信業

商品画像及び商品説明にも白と記載してあったので購入したが、手首のゴム部分のみ白色で本体は薄緑であったため予定していた用途には使用できず不用となった。表記方法の改善を要望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする