電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色温白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4401RD色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型明るさ(Lm)2000明るさFLR40W×1灯相当本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×190質量(kg)3エネルギー消費効率(Lm/W)142.6皮相電力(VA)14/14/15(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001消費電力(W)12.9色(本体)白光束(Lm)1840グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合