曜日別特売
H-3 ヒューソリッド H-3 ペンギンエース 71029367

ヒューソリッド H-3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1双
サイズLL
全長(cm)21
内容量1双注文コード71029367品番H-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

手のひらにゴートスキン(山羊革)を採用し快適性と高級感を両立。手に馴染むしっとり感と耐久性は、確実さを要求される厳しい現場で信頼性という輝きを放ちます。

サイズLLトラスコ品番855-3061入数(双)1機能耐久性全長(cm)21中指長(cm)8.8材質(裏)山羊革材質(表)ナイロン手の平幅(cm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする