曜日別特売
XD504014R4A 埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック) 71029508

XD504014R4A 埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック) 71029508
XD504014R4A 埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック) 71029508

埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)6500
消費電力(W)31.8
光束(Lm)5010
5010
1890
1960
1840
1800
3800
3950
3580
3570
2380
2450
2220
2210
5050
4570
4480
3040
3150
2850
6500
6750
6110
5910
光源色昼光色
内容量1台注文コード71029508品番XD504014R4A
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RA色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×190質量(kg)3エネルギー消費効率(Lm/W)157.5皮相電力(VA)34/33/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001消費電力(W)31.8色(本体)光束(Lm)5010グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする