電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RC色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×190質量(kg)3エネルギー消費効率(Lm/W)143.7皮相電力(VA)34/33/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001消費電力(W)31.8色(本体)白光束(Lm)4570再生紙使用マーク適合