曜日別特売
- フロバンス ペンギンエース 71029997

フロバンス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1双
サイズLL
全長(cm)22
内容量1双注文コード71029997品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンのアテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です。

サイズLL全長(cm)22中指長(cm)10手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質牛革、ポリウレタン、ポリエステル機能伸縮性袖口仕様マジック式アテ有無アテ付入数(双)1トラスコ品番855-2953材質(裏)牛革材質(表)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする