ペンギンエース
ペンギンエース レインジャー アテツキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1双
1パック(10双)
1双
サイズ
M
フリー
M
L
LL
色
グリーン
オレンジ
イエロー
グリーン
ブルー
全13種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71030286
品番
TH-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
色
グリーン
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
トラスコ品番
855-2967
材質(裏)
牛革