曜日別特売
TH-534 オープンフィンガー ペンギンエース 71030383

オープンフィンガー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズL
全長(cm)20.5
内容量1双注文コード71030383品番TH-534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。

サイズL全長(cm)20.5中指長(cm)5手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)20.5材質牛革、ポリエステルブルー機能耐久性袖口仕様マジック式アテ有無アテ無入数(双)1トラスコ品番855-2972タイプ3本指出し材質(裏)牛革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71030365
2021-04-29
用途: 本革ステアリングのニオイ・劣化防止用のドライビング手袋として

手のひらに汗を掻くの季節となりますと、それらの汗は運転時間に比例して、本革ステアリングへ蓄積して染み込んでゆきます。その結果によるニオイの防止を目的としたドライビング手袋用としての購入です。手のひら側の皮革は、吸汗性としなやかさ薄さによって、素肌感覚を損ないません。甲側の特殊素材による湿気の放散性と相まって、長距離高速走行でも良い感触が維持できます。また、指先カットによってナビ・各種レバー操作では、素肌どおりに良好なタッチ性があり、本来は精密作業用のようですが、おしゃれな色使いとともに理想的なドライビング手袋でした。

1が参考にしています
対象商品 : 71030383
2021-11-01
用途: 電気設備メンテナンス
office-n電気・ガス・熱供給・水道業

寸法もバッチリ とても使いやすいです。
もう少し使ってみて。再購入するかな?

対象商品 : 71030383
2020-12-05
用途: 作業用

手になじむ革なので、とてもいい。品質は伸びもよくて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする