ランプの種類高演色LED光源色昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4405RA色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型明るさ(Lm)3200明るさHf32W高出力×1灯相当本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)4.4エネルギー消費効率(Lm/W)137皮相電力(VA)22/22/23(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242消費電力(W)20.8色(本体)白光束(Lm)2850再生紙使用マーク適合