曜日別特売
XD504005R5B 埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック) 71031285

XD504005R5B 埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック) 71031285
XD504005R5B 埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック) 71031285

埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)20.8
光束(Lm)3000
3000
1780
1840
1730
1690
3660
3700
3360
3340
2220
2300
2090
2080
4690
4800
4350
4190
2850
2720
2670
6130
6370
5770
5580
光源色昼白色
内容量1台注文コード71031285品番XD504005R5B
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4405RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型明るさ(Lm)3200明るさHf32W高出力×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)4.4エネルギー消費効率(Lm/W)144.2皮相電力(VA)22/22/23(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242消費電力(W)20.8色(本体)光束(Lm)3000グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする