曜日別特売
XD504010R4D 埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック) 71031793

XD504010R4D 埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック) 71031793
XD504010R4D 埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック) 71031793

埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)21.3
光束(Lm)2850
光源色温白色
内容量1台注文コード71031793品番XD504010R4D
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED光源色温白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4304RD色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型明るさ(Lm)3200明るさHf16W高出力×2灯相当本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×300質量(kg)2.4エネルギー消費効率(Lm/W)133.8皮相電力(VA)22/22/23(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.3色(本体)光束(Lm)2850グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする