曜日別特売
XD504011R4E 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック) 71032213

XD504011R4E 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック) 71032213
XD504011R4E 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック) 71032213

埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)31.8光源色電球色注文コード71032213品番XD504011R4E
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×300質量(kg)3.9エネルギー消費効率(Lm/W)140.8皮相電力(VA)34/33/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31.8色(本体)光束(Lm)4480グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする