電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色温白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4401RD色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ人感センサー付明るさ(Lm)2000明るさFLR40W×1灯相当本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3エネルギー消費効率(Lm/W)137.2皮相電力(VA)15/16/17(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否人感センサーON-OFF型仕様調光器:不可消費電力(W)13.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74色(本体)白光束(Lm)1880グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定