電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4402RC色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ人感センサー付明るさ(Lm)4000明るさFLR40W×2灯相当本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3エネルギー消費効率(Lm/W)132.4皮相電力(VA)29/30/31(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否人感センサーON-OFF型仕様調光器:不可消費電力(W)27.4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74色(本体)白光束(Lm)3630グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定