曜日別特売
XL501060R4A 直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71035135

XL501060R4A 直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71035135
XL501060R4A 直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光 ODELIC(オーデリック) 71035135

直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)5060
5060
1930
2000
1880
1840
3840
4000
3630
27.4
2400
2500
2270
2250
5200
4710
4520
3070
3200
2900
2880
6640
6900
6250
6040
消費電力(W)32.6
内容量1台注文コード71035135品番XL501060R4A
参考基準価格(税別)¥44,050販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RA色温度(K)6500演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ人感センサー付明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3エネルギー消費効率(Lm/W)155.2皮相電力(VA)35/35/36(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否人感センサーON-OFF型仕様調光器:不可消費電力(W)32.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74色(本体)光束(Lm)5060グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする