電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色温白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RD色温度(K)3500演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ人感センサー付明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3エネルギー消費効率(Lm/W)144.4皮相電力(VA)35/35/36(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否人感センサーON-OFF型仕様調光器:不可消費電力(W)32.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74色(本体)白光束(Lm)4710グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定