電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4405RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ人感センサー付明るさ(Lm)3200明るさHf32W高出力×1灯相当本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3エネルギー消費効率(Lm/W)148.1皮相電力(VA)23/24/25(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否人感センサーON-OFF型仕様調光器:不可消費電力(W)21.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74色(本体)白光束(Lm)3200グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定