XR506002R2A 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71037095

XR506002R2A 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71037095
XR506002R2A 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 71037095

非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼光色
光束(Lm)3840
3840
1930
2000
1880
1840
4000
3630
3600
2400
2500
2270
2250
5060
5200
4710
4520
3070
3200
2900
2880
6640
6900
6250
6040
消費電力(W)27.2
内容量1台注文コード71037095品番XR506002R2A
参考基準価格(税別)¥80,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
電池内蔵形
自己点検機能付
LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です
階段通路誘導灯にも使用可能
高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました
リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)
非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯

用途
階段通路誘導灯兼用型
オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4402RA色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型明るさ(Lm)4000明るさFLR40W×2灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.6エネルギー消費効率(Lm/W)141.1皮相電力(VA)29/31/32(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可消費電力(W)27.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54光束(Lm)3840再生紙使用マーク適合
注意
※リモコン別売
※調光器不可
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする