用途階段通路誘導灯兼用型
オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4402RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型明るさ(Lm)4000明るさFLR40W×2灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.6エネルギー消費効率(Lm/W)147皮相電力(VA)29/31/32(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可消費電力(W)27.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54光束(Lm)4000グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定