用途階段通路誘導灯兼用型
オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼光色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4301RA色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型明るさ(Lm)800明るさFL20W×1灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.7エネルギー消費効率(Lm/W)132.7皮相電力(VA)10/7/9(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可消費電力(W)5.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54光束(Lm)770再生紙使用マーク適合