XR507011R1E 非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック) 71040105

XR507011R1E 非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック) 71040105
XR507011R1E 非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック) 71040105

非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)13.5
光束(Lm)1800
1800
1890
1960
1840
3800
3950
3580
3570
2380
2450
2220
2210
5010
5050
4570
4480
3040
3150
2850
6500
6750
6110
5910
光源色電球色
内容量1台注文コード71040105品番XR507011R1E
参考基準価格(税別)¥84,100販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
電池内蔵形
自己点検機能付
連結可能型(別売連結金具:XA353 001)
LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です
階段通路誘導灯にも使用可能
高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました
リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)
非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯

用途
階段通路誘導灯兼用型
オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4401RE色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型明るさ(Lm)2000明るさFLR40W×1灯相当本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2エネルギー消費効率(Lm/W)133.3皮相電力(VA)15/17/18(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242消費電力(W)13.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)光束(Lm)1800グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※リモコン別売
※調光器不可
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする