用途階段通路誘導灯兼用型
オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED光源色白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4406RC色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型明るさ(Lm)6900明るさHf32W高出力×2灯相当本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2エネルギー消費効率(Lm/W)145.4皮相電力(VA)43/46/49(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242消費電力(W)42寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)白光束(Lm)6110グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合