ランプの種類LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN1404BR色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ逆富士型明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.5エネルギー消費効率(Lm/W)159.7皮相電力(VA)34/33/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242消費電力(W)31.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86光束(Lm)5080グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定