XD466018P2B 埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM ODELIC(オーデリック) 71044488

XD466018P2B 埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM ODELIC(オーデリック) 71044488
XD466018P2B 埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM ODELIC(オーデリック) 71044488

埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)10200
内容量1台注文コード71044488品番XD466018P2B
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です

電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN2404B色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□600質量(kg)7.3エネルギー消費効率(Lm/W)138.3皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25仕様ルーバー:なし、調光器:別売、信号線:(別売)OA076 091、下面パネル取付可能(別売パネル:XA453037)消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)光束(Lm)10200グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
※信号線別売(OA076 091)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする