曜日別特売
XL501053P1B 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM ODELIC(オーデリック) 71044978

XL501053P1B 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM ODELIC(オーデリック) 71044978
XL501053P1B 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM ODELIC(オーデリック) 71044978

直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)7590
内容量1台注文コード71044978品番XL501053P1B
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です

電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN2403B色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□680質量(kg)6.4エネルギー消費効率(Lm/W)135.5皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM仕様ルーバー:あり、調光器:別売、信号線:(別売)OA076 091、下面パネル:取付可能(別売パネル:XA453033)消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)光束(Lm)7590グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
※信号線別売(OA076 091)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする