ランプの種類LED光源色白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN2304C色温度(K)4000演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP32W×4灯本体鋼埋込穴(Φmm)□500質量(kg)3.9エネルギー消費効率(Lm/W)131.3皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様ルーバー:なし、調光器:不可、下面パネル:取付可能(別売XA453 034)電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540色(本体)白光束(Lm)4980再生紙使用マーク適合