電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色電球色適合ユニット型式【LEDユニット】UN2303E色温度(K)3000演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体鋼埋込穴(Φmm)□450質量(kg)4エネルギー消費効率(Lm/W)120.6皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25仕様ルーバー:あり、調光器:別売、信号線:(別売)OA076 091、下面パネル取付可能(別売パネル:XA453 038)消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)白光束(Lm)3510グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合