電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管形LED23.1W(G13)色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用タイプ3400lmタイプ明るさHf32W高出力相当本体鋼質量(kg)4.1エネルギー消費効率(Lm/W)135.7皮相電力(VA)48/50/51(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可消費電力(W)46.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61色(本体)白光束(Lm)6271調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合