ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト40形 ソケットカバー付2灯用 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
28
光源色
白色
注文コード
71052653
品番
XL551200RC
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
光源色
白色
ランプ
直管形LED14W(G13)
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
94
取付
直付型2灯用/ソケットカバー付
タイプ
2100lmタイプ
明るさ
FLR40W相当
本体
鋼
色
金色
質量(kg)
2.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.7
皮相電力(VA)
29/30/31(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
連結
可能型(連結用ソケットカバー別売)
仕様
調光器:不可
消費電力(W)
28
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×81
光束(Lm)
3800
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可