ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光束(Lm)
6541
4750
6541
4178
消費電力(W)
46.2
32.6
46.2
28.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71054078
品番
XL551147R2H
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
ランプ
直管形LED23.1W(G13)
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
取付
直付型/逆富士型2灯用
タイプ
3400lmタイプ
明るさ
Hf32W高出力相当
本体
鋼
色
白
質量(kg)
2.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.5
皮相電力(VA)
48/50/51(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(100-1%)
仕様
調光器:不可
消費電力(W)
46.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×75
光束(Lm)
6541
再生紙使用マーク
適合
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※調光器不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください