ランプの種類高演色LED光源色白色ランプ直管形LED16W(G13)色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用タイプ2500lmタイプ明るさHf32W定格出力相当本体鋼色白質量(kg)3.6エネルギー消費効率(Lm/W)135皮相電力(VA)33/34/36(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83光束(Lm)4320再生紙使用マーク適合