曜日別特売
XL551645R2 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71054769

XL551645R2 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71054769
XL551645R2 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 71054769

直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)22.8光源色昼白色注文コード71054769品番XL551645R2
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管形LED22.8W(G13)色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用タイプ3400lmタイプ明るさHf32W高出力相当本体質量(kg)2.4エネルギー消費効率(Lm/W)145皮相電力(VA)24/25/26(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可消費電力(W)22.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103光束(Lm)3306再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする