電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色白色ランプ直管形LED14W(G13)色温度(K)4000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用タイプ2100lmタイプ明るさFLR40W相当本体鋼色白質量(kg)2.4エネルギー消費効率(Lm/W)137.1皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可消費電力(W)14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103光束(Lm)1920再生紙使用マーク適合