電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管形LED16.3W(G13)色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ2500lmタイプ明るさHf32W定格出力相当本体鋼質量(kg)1.6エネルギー消費効率(Lm/W)147.2皮相電力(VA)17/18/18(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可仕様調光器:不可消費電力(W)16.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)白光束(Lm)2400調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合