曜日別特売
XL551137R7H 直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック) 71055557

XL551137R7H 直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック) 71055557
XL551137R7H 直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック) 71055557

直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光束(Lm)2114
消費電力(W)14.3
内容量1台注文コード71055557品番XL551137R7H
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管形LED14.3W(G13)色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ2100lmタイプ明るさFL40W相当本体質量(kg)1.6エネルギー消費効率(Lm/W)147.8皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可消費電力(W)14.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)光束(Lm)2114調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※調光器不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする