電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色ランプ直管形LED22.8W(G13)色温度(K)3000演色指数(Ra)94取付直付型/片反射笠付1灯用タイプ3400lmタイプ明るさHf32W高出力相当本体鋼色白質量(kg)2エネルギー消費効率(Lm/W)117.1皮相電力(VA)24/25/26(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可消費電力(W)22.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128光束(Lm)2670再生紙使用マーク適合