ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管形LED23.1W色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型タイプ3400lmタイプ明るさHf32W高出力本体鋼・樹脂色白質量(kg)2.4エネルギー消費効率(Lm/W)143.1皮相電力(VA)24/25/26(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)23.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63光束(Lm)3306再生紙使用マーク適合