電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)200ランプの種類LED光源色昼白色ランプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)80カバーポリカーボネート(透明明るさメタルハライドランプ400Wクラス本体アルミダイカスト、ステンレス色オフホワイト幅(mm)340長さ(mm)345高さ(mm)286質量(kg)7.3エネルギー消費効率(Lm/W)100定格光束(Lm)20000皮相電力(VA)210/220/218(100V/200V/242V)LED寿命(時間)50000調光の可否不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用耐雷サージ15kV傾斜天井取付角度(°)90仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用再生紙使用マーク適合