曜日別特売
XG454034 防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 71058208

XG454034 防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 71058208
XG454034 防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 71058208

防雨型高天井用照明 電源内蔵型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格消費電力(W)100
内容量1台注文コード71058208品番XG454034
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

電池内蔵型
安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です

電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)100ランプの種類LED光源色昼白色ランプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)80カバーポリカーボネート(透明明るさ水銀灯250Wクラス本体アルミダイカスト、ステンレスオフホワイト幅(mm)340長さ(mm)175高さ(mm)200質量(kg)4.2エネルギー消費効率(Lm/W)100定格光束(Lm)10000皮相電力(VA)110/106/109(100V/200V/242V)LED寿命(時間)50000調光の可否不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用耐雷サージ15kV傾斜天井取付角度(°)90仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする