曜日別特売
1600A01V56 部品 コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型 BOSCH(ボッシュ) 71140074

※パーツリスト

部品 コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
部品名称クリーナープレミアムキット
クリーナープレミアムキット
ユカヨウノズル
ショルダーベルト
キャスターセット
モジュール
ロックリング
メインフィルター
ホース接続口
タンク
バッテリー収納カバー
フロート
ホース床用ノズルホルダー
ノズルホルダー
シール
クリーナーヘッドロックフック
ハンドル
メインスイッチ
カイジョボタン
メイバン
ステッカー
ネームプレート
部品番号831
831
655
660
661
801
804
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
824
825
829
830
内容量1個注文コード71140074品番1600A01V56
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型 スペーアパーツです。

部品名称クリーナープレミアムキット部品番号8311台使用個数1
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
※修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする