曜日別特売
1619PA5263 部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ BOSCH(ボッシュ) 71140336

※パーツリスト

部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
部品名称壁用ホルダー
壁用ホルダー
DCモーター 18V
タッピンネジ
フィルタハウジング
フィルタカバー
ラバーリング
カバー
スクリュー
モーターフランジ
モジュール
ストラップ
電源ボタン
ダストカップダッチャクボタン
ダストカップ
床用ノズル
ローラー
シャフト
ホルダー
スキマノズル
延長パイプ
ハウジング
ファン
スイッチスライド
ラバーディスク
マルガタブラシ
部品番号869
869
2
22
24
26
27
28
29
30
32
33
34
35
38
651
651/2
651/3
652
653
654
801
815
836
837
868
870
内容量1個注文コード71140336品番1619PA5263
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。

用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター部品名称壁用ホルダー部品番号8691台使用個数1
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
※修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 清掃作業

ボッシュのコードレスクリーナーを使っています。
落下させてしまいダストボックスのロック部が折損してしまった為、
購入しました。
2度目ですが、注文してすぐ届けて頂けるので大変助かっています。

対象商品 : 71140336
2024-04-24
用途: 壁掛けホルダーで整頓
Jトリム高知農・林・水産業

家の中での掃除機の置き場所に困ってました。スペースの有効活用が可能になりました!

対象商品 : 71140214
2023-11-17
用途: メンテナンス部品として
S.E.I システム電気・ガス・熱供給・水道業

ごみを掃除しようとダストボックスを外したところ、ダストボックス上部が割れてしまい、テープで固定して使用しておりましたが、部品として販売されているのを見つけ、購入しました。何の問題もなく使用できありがたい限りです。細かい部品も購入できるのは、経済でありがたいです。

対象商品 : 71140214
2024-01-16
用途: 現場の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

BOSCHの充電式掃除機の壊れたパーツなんて中々入手し難いのに、モノタロウさんからは、短時間で間違いの無い商品が、届き大いに助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする