曜日別特売
1619PB2099 部品 コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ BOSCH(ボッシュ) 71140555

※パーツリスト

部品 コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
部品名称インレットカバー
インレットカバー
モーターハウジング
DCモーター
ネームプレート
タッピンネジ
モジュール
スイッチ
メインスイッチボタン
シール
ダストカップ着脱ボタン
スポンジ
ラバーパット
シーリングカバー
グリッド
ストッパーブロック
コンタクトストラップ
シーリングリング
回転気流ユニット
ダストカップ
フタカイホウボタン
ダストフィルター
フタ
スライディングブロック
シールリング
スキマノズル
延長パイプ
ホルダー
フレキシブルホース
メイバン
部品番号42
42
1
2
9
19
22
22/4
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
41
43
44
45
46
47
48
49
51
55
652
653
654
655
808
内容量1個注文コード71140555品番1619PB2099
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ スペーアパーツです。

部品名称インレットカバー部品番号421台使用個数1
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
※修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする