DP-6701LK-32-3 防水型卓上デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡) 71142795

防水型卓上デジタル台はかり 検定付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台適合地域福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県注文コード71142795品番DP-6701LK-32-3
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

定量計量作業に最適な機能を標準搭載
防塵・防水等級IP65準拠
文字高さ45mmの液晶表示
SUS製ベースカバーは標準装備
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。

用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量オプション専用ACアダプター、無線通信ユニット( ZBee、Bluetooth(R))、無線プリンタ(Bluetooth(R)無線通信ユニット付)、RS232C入出力、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、ブザー機能幅(mm)356高さ(mm)552.5~572.5種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)494.5消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)354×354目量(kg)0.01機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354最大風袋量(kg)32適合地域福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする