近正
ぶどう鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
71143179
品番
B-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
背研ぎ丸加工でぶどうの実をキズつけにくい。
全長(mm)
157
質量(g)
48
刃長(mm)
35
材質(柄部)
高衝撃ABS樹脂
形態
標準包装(袋入)
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼