MSC-08R マグネットカラーシート MagX(マグエックス) 71143477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットカラーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード71143477品番MSC-08R
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。

用途
作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8サイズ質量(g)70タイプツヤ無し吸着力(N)0.37 (1cm2あたり)磁束密度(表面)390G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする