曜日別特売
MSHW-4560-M マグネットホワイトボードシート MagX(マグエックス) 71143705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSHW-4560-M マグネットホワイトボードシート MagX(マグエックス) 71143705
MSHW-4560-M マグネットホワイトボードシート MagX(マグエックス) 71143705
MSHW-4560-M マグネットホワイトボードシート MagX(マグエックス) 71143705

マグネットホワイトボードシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)450
内容量1枚注文コード71143705品番MSHW-4560-M
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄型マグネットシートのホワイボードです
丸めて持ち運び出来ます

幅(mm)450付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー仕様ホワイトボードシート、マグネット式トラスコ品番811-0956材質板面:PET、等方性マグネットシート厚さ(mm)0.7サイズ高さ(mm)600質量(g)530タイプマグネット式タイプ吸着力(N)0.14 (1cm2あたり)板面(縦×横)(mm)600×450磁束密度(表面)270G繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品をスチール面に貼ったときでないと、その他のマグネットを付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする