曜日別特売
MOB-220W マグネットバー 220mm MagX(マグエックス) 71143739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットバー 220mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード71143739品番MOB-220W
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

書類をしっかり掲示します。

長さ(mm)220仕様マグネット式材質本体:ABS、磁石:マグネットシート厚さ(mm)6高さ(mm)18質量(g)34吸着力(N)13.38 (製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約5~8枚磁束密度(表面)650G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71143739
2023-03-31
用途: 予定表
サービス業

よくある紙切れの心配がないです。シンプルな構造です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする