MagX(マグエックス)
マグネットバー シルバー 200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
71143809
品番
MOAB-200
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなアルミ製マグネットバー
色
シルバー
長さ(mm)
200
仕様
マグネット式
トラスコ品番
858-5882
材質
本体:アルミニウム、ゴムマグネット
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
22
質量(g)
37
吸着力(N)
1
2
.16 (製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約5~8枚
磁束密度
(表面)650G