曜日別特売
MFCB-30-12P-B カラーボタン 30Φ 徳用12P MagX(マグエックス) 71143836

 

MFCB-30-12P-B カラーボタン 30Φ 徳用12P MagX(マグエックス) 71143836
MFCB-30-12P-B カラーボタン 30Φ 徳用12P MagX(マグエックス) 71143836
MFCB-30-12P-B カラーボタン 30Φ 徳用12P MagX(マグエックス) 71143836
MFCB-30-12P-B カラーボタン 30Φ 徳用12P MagX(マグエックス) 71143836

カラーボタン 30Φ 徳用12P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード71143836品番MFCB-30-12P-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。

用途
工程表などの色分け表示に
直径(Φmm)30仕様掲示枚数(A4紙)約6枚トラスコ品番829-3909材質本体:PS、磁石:フェライト磁石厚さ(mm)10高さ(mm)30質量(g)6吸着力(N)3.73保持枚数(A4コピー用紙)約6枚磁束密度(表面)950G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする