曜日別特売
MMP-M3P マグネット仕切プレート MagX(マグエックス) 71143958

 

MMP-M3P マグネット仕切プレート MagX(マグエックス) 71143958
MMP-M3P マグネット仕切プレート MagX(マグエックス) 71143958

マグネット仕切プレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1袋(3枚)注文コード71143958品番MMP-M3P
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
サイズM仕様マグネット式材質本体:PS、裏面:ゴムマグネット幅(mm)150厚さ(mm)27透明高さ(mm)60質量(g)40タイプマグネット式タイプ吸着力(N)17.65磁束密度(表面)550G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71143958
2023-11-11
用途: 仕切として使用
製造業

写真では、白色に見えるのですが実際は、白ではなく透明です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする